Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1344-PU102 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1344-PU102 Ex
Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1344-PU102 Ex
Artikel-Nr.:
     415-homa9643084
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9643084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Baupumpe
explosionsgeschützte Pumpen
Fäkalienpumpen

Einsatzbereich

  • Fördern von häuslichem, kommunalem und industriellem Abwasser, Fäkalien und Schlämmen, auch mit groben, langfaserigen und zopfbildende Bestandteilen, sowie gashaltige Fördermedien

Tauchmotorpumpe für Abwasser und Fäkalien.

Produktbeschreibung

  • explosionsgeschützt
  • max. Temperatur des Fördermediums 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • einstufiges Blockaggregat für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpengehäuse mit horizontalem Druckanschluß DN 80
  • Freistrom (Vortex)-Laufrad mit einem freien Durchgang von 80 mm
  • zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen in Tandemanordnung, Werkstoffpaarung Siliziumkarbid/Siliziumkarbid
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68
  • Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung
  • mit zusätzlicher Feuchtigkeitsüberwachung im Kabel-Anschlussraum
  • für Trockenaufstellung oder aufgetauchten Betrieb mit Mantelkühlung, interner Kühlkreislauf durch das Fördermedium
  • Motor ist für die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) mit einer max. Schalthäufigkeit von 15 Schaltungen / Stunde bei untergetauchtem Motor ausgelegt

Technische Daten

  • Betriebsart: Dauerbetrieb
  • Leistung P1: 22,0 kW
  • Leistung P2: 19,6 kW
  • Frequenz: 50
  • Spannung: 400 V
  • Stromart: 3~
  • Nennstrom: 36,9 A
  • Startart: Stern-Dreieck
  • Druckanschluß: DN 80
  • Gewicht: 188 kg
  • Drehzahl: 2900 U/min
  • Anschlusskabel: H07RN-F Plus
  • Länge Anschlusskabel: 10 m

Lieferumfang

  • mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Spannung:
400 Volt
Leistung:
22 kW
Startart:
Stern-Dreieck
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck Tauchpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Tauchpumpen, Unterwasserdruckpumpe, homa abwasserpumpe, explosionsgeschützte pumpen, Pumpen, Schlämme, Feststoffanteile, Faseranteile, grobe Medien, Entsorgung, Gewerbe, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.251,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.020,91*
€ 8.354,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.614,72*
€ 7.871,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.251,27*
€ 7.439,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800353
ab € 28,36*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800386
ab € 82,06*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800350
ab € 17,53*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800410
ab € 29,57*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
6001141
ab € 277,00*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
6001121
ab € 277,33*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
6001205
ab € 468,97*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2111805
ab € 55,01*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604055
ab € 365,96*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604060
ab € 554,53*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8603632
ab € 784,82*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604070
ab € 702,97*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604105
ab € 1.950,42*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604030
ab € 344,49*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604025
ab € 281,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG