Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1342-PU102 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1342-PU102 Ex
Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1342-PU102 Ex
Artikel-Nr.:
     415-homa9643082
Hersteller:
     Homa
Herst.-Nr.:
     9643082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
explosionsgeschützte Pumpen
Fäkalienpumpen
Hochdruck Tauchpumpe

Abwasser-Tauchmotorpumpe V 1342-PU102 Ex

Einsatzbereich

  • Fördern von häuslichem, kommunalem und industriellem Abwasser, Fäkalien und Schlämmen, auch mit groben, langfaserigen und zopfbildende Bestandteilen, sowie gashaltige Fördermedien

Tauchmotorpumpe für Abwasser und Fäkalien.

Produktbeschreibung

  • explosionsgeschützt
  • max. Temperatur des Fördermediums 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • einstufiges Blockaggregat für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpengehäuse mit horizontalem Druckanschluß DN 80
  • Freistrom (Vortex)-Laufrad mit einem freien Durchgang von 80 mm
  • zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen in Tandemanordnung, Werkstoffpaarung Siliziumkarbid/Siliziumkarbid
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68
  • Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung
  • mit zusätzlicher Feuchtigkeitsüberwachung im Kabel-Anschlussraum
  • für Trockenaufstellung oder aufgetauchten Betrieb mit Mantelkühlung, interner Kühlkreislauf durch das Fördermedium
  • Motor ist für die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) mit einer max. Schalthäufigkeit von 15 Schaltungen / Stunde bei untergetauchtem Motor ausgelegt

Technische Daten

  • Betriebsart: Dauerbetrieb
  • Leistung P1: 22,0 kW
  • Leistung P2: 19,6 kW
  • Frequenz: 50
  • Spannung: 400 V
  • Stromart: 3~
  • Nennstrom: 36,9 A
  • Startart: Stern-Dreieck
  • Druckanschluß: DN 80
  • Gewicht: 188 kg
  • Drehzahl: 2900 U/min
  • Anschlusskabel: H07RN-F Plus
  • Länge Anschlusskabel: 10 m

Lieferumfang

  • mit losem Kabelende
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Tauchpumpen, Unterwasserdruckpumpe, tauchmotorpumpe homa, Pumpen, Abwasserpumpe, Schlämme, Feststoffanteile, Faseranteile, grobe Medien, Entsorgung, Gewerbe, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.585,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.316,75*
€ 8.706,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.950,92*
€ 8.271,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.585,08*
€ 7.836,25
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa
2800353
ab € 26,74*
Zubehör
Homa
2800386
ab € 77,93*
Zubehör
Homa
2800350
ab € 16,82*
Zubehör
Homa
2800410
ab € 27,62*
Zubehör
Homa
6001141
ab € 264,75*
Zubehör
Homa
6001121
ab € 269,84*
Zubehör
Homa
6001205
ab € 462,66*
Zubehör
Homa
2111805
ab € 52,25*
Zubehör
Homa
8604055
ab € 355,10*
Zubehör
Homa
8604060
ab € 549,09*
Zubehör
Homa
8603632
ab € 783,43*
Zubehör
Homa
8604070
ab € 701,04*
Zubehör
Homa
8604105
ab € 1.980,86*
Zubehör
Homa
8604030
ab € 334,71*
Zubehör
Homa
8604025
ab € 268,99*
Zubehör
Homa
8604056
ab € 572,70*
Zubehör
Homa
8604061
ab € 710,22*
Zubehör
Homa
8604073
ab € 1.154,87*
Zubehör
Homa
8604071
ab € 1.071,18*
Zubehör
Homa
8604106
ab € 2.287,75*
Zubehör
Homa
8604031
ab € 538,95*
Zubehör
Homa
8604026
ab € 492,52*
Zubehör
Homa
8604065
ab € 633,25*
Zubehör
Homa
8604075
ab € 1.290,98*
Zubehör
Homa
8604045
ab € 593,75*
Zubehör
Homa
8604057
ab € 2.430,62*
Zubehör
Homa
8604072
ab € 4.238,17*
Zubehör
Homa
8604027
ab € 1.679,04*
Zubehör
Homa
2153303
ab € 162,12*
Zubehör
Homa
2153353
ab € 256,24*
Zubehör
Homa
2153363
ab € 441,82*
Zubehör
Homa
2153302
ab € 153,40*
Zubehör
Homa
2152081
ab € 168,20*
Zubehör
Homa
2152201
ab € 191,68*
Zubehör
Homa
2152221
ab € 233,16*
Zubehör
Homa
2152251
ab € 280,84*
Zubehör
Homa
2150100
ab € 65,52*
Zubehör
Homa
2150125
ab € 81,46*
Zubehör
Homa
2150150
ab € 101,29*
Zubehör
Homa
2159810
ab € 836,43*
Zubehör
Homa
2159815
ab € 980,27*
Zubehör
Homa
2190254
ab € 101,29*
Zubehör
Homa
2190256
ab € 173,40*
Zubehör
Homa
2190155
ab € 59,32*
Zubehör
Homa
2190205
ab € 71,73*
Zubehör
Homa
2128030
ab € 36,33*
Zubehör
Homa
2215080
ab € 60,21*
Zubehör
Homa
2642110
ab € 65,52*
Zubehör
Homa
2642072
ab € 40,23*
Zubehör
Homa
2216100
ab € 220,26*
Zubehör
Homa
2216125
ab € 313,60*
Zubehör
Homa
2216150
ab € 327,89*
Zubehör
Homa
2216080
ab € 183,85*
Zubehör
Homa
2632110
ab € 54,76*
Zubehör
Homa
2632150
ab € 69,05*
Zubehör
Homa
2632075
ab € 37,04*
Zubehör
Homa
7321705
ab € 361,89*
Zubehör
Homa
8604220
ab € 968,82*
Zubehör
Homa
7321725
ab € 580,28*
Zubehör
Homa
8604225
ab € 1.573,36*
Zubehör
Homa
2212809
ab € 368,66*
Zubehör
Homa
2212810
ab € 576,92*
Zubehör
Homa
2212811
ab € 701,04*
Zubehör
Homa
2212807
ab € 165,60*
Zubehör
Homa
2310020
ab € 16,99*
Zubehör
Homa
2311520
ab € 17,26*
Zubehör
Homa
2317520
ab € 22,87*
Zubehör
Homa
2308520
ab € 16,99*
Zubehör
Homa
2801386
ab € 38,38*
Zubehör
Homa
2801450
ab € 12,71*
Zubehör
Homa
2801410
ab € 17,08*
Zubehör
Homa
2801380
ab € 12,80*
Zubehör
Homa
2010603
ab € 55,03*
Zubehör
Homa
2010602
ab € 50,80*
Zubehör
Homa
2010701
ab € 78,82*
Zubehör
Homa
2010961
ab € 174,27*
Zubehör
Homa
2013701
ab € 77,93*
Zubehör
Homa
2013801
ab € 86,72*
Zubehör
Homa
2013901
ab € 169,93*
Zubehör
Homa
2013502
ab € 49,18*
Zubehör
Homa
2015612
ab € 98,60*
Zubehör
Homa
2015622
ab € 348,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG