Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abwasser-Tauchmotorpumpe MX 1331-TU72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Tauchmotorpumpe MX 1331-TU72
Abwasser-Tauchmotorpumpe MX 1331-TU72
Artikel-Nr.:
     415-homa9522711
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9522711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Baupumpe
Fäkalienpumpen
Hochdruck Tauchpumpe

Einsatzbereich

  • Fördern von häuslichem, kommunalem und industriellem Schmutz- und Abwasser, Fäkalien und Schlämmen, auch mit groben und faserigen Bestandteilen

Tauchmotorpumpe für Abwasser und Fäkalien.

Produktbeschreibung

  • max. Temperatur des Fördermediums 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • einstufiges Blockaggregat für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpengehäuse mit horizontalem Druckanschluß DN 80
  • geschlossenes Einkanal-Laufrad mit austauschbarem Schleißring
  • freier Laufraddurchgang 80 mm
  • zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen in Tandemanordnung, Werkstoffpaarung Siliziumkarbid/Siliziumkarbid
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68
  • Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung
  • für Trockenaufstellung oder aufgetauchten Betrieb mit Mantelkühlung, mit offenem Kühlkreislauf durch das Fördermedium
  • Motor ist für die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) mit einer max. Schalthäufigkeit von 15 Schaltungen / Stunde bei untergetauchtem Motor ausgelegt

Technische Daten

  • Betriebsart: Dauerbetrieb
  • Leistung P1: 11,0 kW
  • Leistung P2: 9,5 kW
  • Frequenz: 50
  • Spannung: 400 V
  • Stromart: 3~
  • Nennstrom: 18,8 A
  • Startart: Stern-Dreieck
  • Druckanschluß: DN 80
  • Gewicht: 109 kg
  • Drehzahl: 2900 U/min
  • Anschlusskabel: H07RN-F
  • Länge Anschlusskabel: 10 m

Lieferumfang

  • mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Spannung:
400 Volt
Leistung:
11 kW
Startart:
Stern-Dreieck
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Tauchpumpen, Unterwasserdruckpumpe, homa abwasserpumpe, fäkalienpumpen, baupumpen schmutzwasser, Pumpen, Schlämme, Feststoffanteile, Faseranteile, grobe Medien, Entsorgung, Gewerbe, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.092,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.620,83*
€ 5.498,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.335,90*
€ 5.159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.092,74*
€ 4.870,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800353
ab € 28,25*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800386
ab € 82,00*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800350
ab € 17,48*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2800410
ab € 29,15*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
6001141
ab € 271,92*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
6001121
ab € 281,16*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
6001205
ab € 467,68*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2111805
ab € 54,13*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604055
ab € 364,42*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604060
ab € 552,73*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8603632
ab € 783,03*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604070
ab € 701,54*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604105
ab € 1.949,53*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604030
ab € 338,36*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604025
ab € 280,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG