Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CTP 50M 35/2 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CTP 50M 35/2 D
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe CTP 50M 35/2 D
Artikel-Nr.:
     415-homa9501675
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9501675
EAN/GTIN:
     4014680012266
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen CTP 50, CTP 53 und CTP 70 werden zum Fördern von korrosiven und abrasiven Medien, chemisch aggressivem Schmutz- und Abwasser sowie flüssigen Chemikalien eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 bzw. 70 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen, für die Abwasserentsorgung in Industrie und Gewerbe sowie das Fördern von flüssigen Chemikalien in industriellen Prozessen.

Produktbeschreibung:

  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40° C, kurzzeitig bis 60° C
  • einstufig, mit horizontalem Druckanschluss
  • geschlossenes Einschaufelrad für schlammige Medien mit Feststoffen oder faserigen Beimengungen
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor - Isolationsklasse H
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • Anschlusskabel mit Kabelschutzschlauch und längswasserdicht vergossener Kabeleinführung
  • stark dimensionierte Edelstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
  • Drehrichtungsunabhängige Kombination von 2 Gleitringdichtungen (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid) in separater Ölsperrkammer
  • Ölkontrolle von außen möglich

Lieferumfang:

  • integrierter Bodenstützfuß
  • Anschlusskabel
  • 5 m Kabelschutzschlauch
  • loses Kabelende
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 2 1/2 Zoll
freier Durchgang:
50 mm
Gewicht:
48,42 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
2,8 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schmutzwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.324,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.150,13*
€ 7.318,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.910,56*
€ 7.033,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.759,01*
€ 6.853,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.607,46*
€ 6.672,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.353,42*
€ 6.370,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.324,44*
€ 6.336,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
7322085
ab € 492,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.