Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hauswasserautomat HCE 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserautomat HCE 60
Hauswasserautomat HCE 60
Artikel-Nr.:
     415-homa9430410
Hersteller:
     Homa
Herst.-Nr.:
     9430410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat

Hauswasserautomat HCE 60

Einsatzbereich

  • für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw.
  • Fördern von sauberem Wasser oder Wasser mit geringen, nicht abrasiven Schmutzanteilen

Hauswasserautomaten für die Wasserversorgung in Haus und Garten.

Produktbeschreibung

  • max. Temperatur des Fördermediums: 35° C
  • selbstansaugende Kreiselpumpen mit Saug- und Druckanschluss R 1" IG
  • Pumpe mit angebautem Druckschalter
  • Jetpumpen mit Edelstahl-Pumpengehäuse
  • mit elektronischer Pumpensteuerung HPS1
  • Isolationsklasse der Wicklung F, Schutzart IP 44
  • Gleitringdichtung
  • 22 I-Membran-Stahl-Druckbehälter
  • mit Manometer

Technische Daten

  • Betriebsart: Dauerbetrieb
  • Förderstrom Q: 48,0 - 10,0
  • Förderhöhe Hman: 10 m - 40 m
  • Leistung P1: 1,0 kW
  • Spannung: 50 Hz / 230 V
  • Stromart: 1~
  • Nennstrom: 4,3 A
  • Drehzahl: 2900 U/min
  • Druckanschluss: R 1" IG
  • Gewicht: 10,0 kg

Lieferumfang

  • mit 2 m Anschlusskabel und Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Universalpumpe, Gartenpumpe, selbstsaugend, Hauswasserautomaten, Wasserversorgung, Rasensprengung, Gartenberegnung, bewässern, befüllen, entleeren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,08*
€ 310,62*
Lager 415
Frei Haus
ab € 320,28*
€ 374,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa
8522021
ab € 48,53*
Zubehör
Homa
8522010
ab € 55,29*
Zubehör
Homa
8522015
ab € 66,41*
Zubehör
Homa
2111405
ab € 18,77*
Zubehör
Homa
8002012
ab € 12,54*
Zubehör
Homa
2009022
ab € 16,37*
Zubehör
Homa
2005313
ab € 15,13*
Zubehör
Homa
2005213
ab € 15,05*
Zubehör
Homa
8002033
ab € 16,28*
Zubehör
Homa
8002032
ab € 14,25*
Zubehör
Homa
208146
ab € 23,03*
Zubehör
Homa
2008145
ab € 19,73*
Zubehör
Homa
2008090
ab € 32,17*
Zubehör
Homa
1561160
ab € 146,40*
Zubehör
Homa
8522019
ab € 29,78*
Zubehör
Homa
2632019
ab € 13,61*
Zubehör
Homa
2632025
ab € 14,42*
Zubehör
Homa
2621000
ab € 14,25*
Zubehör
Homa
2009026
ab € 34,19*
Zubehör
Homa
2009024
ab € 22,79*
Zubehör
Homa
2007227
ab € 34,38*
Zubehör
Homa
2007217
ab € 31,29*
Zubehör
Homa
2003313
ab € 15,93*
Zubehör
Homa
2003113
ab € 15,13*
Zubehör
Homa
2003213
ab € 15,67*
Zubehör
Homa
2301522
ab € 10,62*
Zubehör
Homa
2302330
ab € 10,71*
Zubehör
Homa
2007316
ab € 13,34*
Zubehör
Homa
2007326
ab € 14,78*
Zubehör
Homa
2001313
ab € 24,11*
Zubehör
Homa
8002031
ab € 25,30*
Zubehör
Homa
8002036
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG