Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 313 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 313 WA
Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 313 WA
Artikel-Nr.:
     415-homa9231211
Hersteller:
     Homa
Herst.-Nr.:
     9231211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Baupumpe
Heißwasserpumpen
Hochdruck Tauchpumpe
Kellerentwässerungspumpe

Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 313 WA

Einsatzbereich

  • Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser mit hohen Temperaturen, auch für Wasserdampfkondensat

Tauchmotorpumpe für heißes Klar- und Schmutzwasser.

Produktbeschreibung

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 363 K
  • einstufiges Tauchmotorpumpe für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpe mit horizontalem Druckanschluß R 1 ½" IG
  • offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 10 mm
  • mit automatischer Schwimmerschaltung
  • drehrichtungsunabhängige Kombination von Gleitringdichtung (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid) und Radialdichtung
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor, ölgefüllt mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68

Technische Daten

  • Betriebsart: Aussetzbetrieb
  • Förderstrom Q: 6,5 - 0,0
  • Förderhöhe Hman: 0,5 m - 12,5 m
  • Leistung P1: 1,0 kW
  • Leistung P2: 0,7 kW
  • Frequenz: 50
  • Spannung: 230 V
  • Stromart: 1~
  • Nennstrom: 4,3 A
  • Startart: Direkt
  • Druckanschluß: R 1 ½" IG
  • Gewicht: 20,0 kg
  • Drehzahl: 2900 1/min
  • Anschlusskabel: BIHF-J - 4X1,5
  • Länge Anschlusskabel: 10 m

Lieferumfang

  • Schaltgerät mit Motorschutz
  • EIN-AUS-Schalter und Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: Tauchdruckpumpe, Tauchmotorpumpe, Tauchpumpen, Unterwasserdruckpumpe, tauchmotorpumpe homa, Pumpen, Schmutzwasserpumpen, Bewässerung, Entwässerung, Trockenlegung, Trockenhaltung, Kellerentwässerung, Keller abpumpen, Grundwasserabsenkung, Noteinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,37*
€ 1.295,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 995,80*
€ 1.185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,00*
€ 1.109,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa
2800353
ab € 26,74*
Zubehör
Homa
2800350
ab € 16,82*
Zubehör
Homa
2216015
ab € 37,40*
Zubehör
Homa
2216020
ab € 63,76*
Zubehör
Homa
2113605
ab € 21,23*
Zubehör
Homa
2111505
ab € 21,23*
Zubehör
Homa
2113606
ab € 25,83*
Zubehör
Homa
2111506
ab € 23,39*
Zubehör
Homa
8604000
ab € 142,90*
Zubehör
Homa
2109102
ab € 22,63*
Zubehör
Homa
2102210
ab € 28,00*
Zubehör
Homa
2190250
ab € 63,76*
Zubehör
Homa
2190085
ab € 31,10*
Zubehör
Homa
2009020
ab € 16,73*
Zubehör
Homa
2009018
ab € 24,57*
Zubehör
Homa
1561160
ab € 146,40*
Zubehör
Homa
2212902
ab € 92,91*
Zubehör
Homa
2212903
ab € 107,53*
Zubehör
Homa
2632050
ab € 20,09*
Zubehör
Homa
2621500
ab € 19,92*
Zubehör
Schaltgerät AZD 10/10
Homa
1914452
ab € 200,37*
Zubehör
Schaltgerät AZW 10/10
Homa
1435105
ab € 119,08*
Zubehör
Homa
2304854
ab € 12,54*
Zubehör
Homa
2306009
ab € 13,34*
Zubehör
Homa
2801450
ab € 12,71*
Zubehör
Homa
2801390
ab € 20,09*
Zubehör
Homa
2001513
ab € 46,01*
Zubehör
Homa
2010003
ab € 44,54*
Zubehör
Homa
2013003
ab € 33,41*
Zubehör
Homa
2013002
ab € 61,99*
Zubehör
Homa
2114302
ab € 28,53*
Zubehör
Homa
2114306
ab € 38,19*
Zubehör
Homa
2114305
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG