Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Industriebedarf
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Saugschlauch
>
Artikel
Ansauggarnitur, Kunststoff, 7 m lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-homa8522021
Hersteller:
Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
8522021
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Produktbeschreibung
für Universal-, Gartenpumpen und Hauswasserautomaten
komplett mit Anschluß
Spiral-Saugschlauch
Saugkorb und Fußventil
Kunststoff - Fußventil und Anschluß
Technische Daten
Anschluß: R 1" AG
Schlauch-Ø: 23 mm
Länge: 7 m
Weitere Informationen:
Länge:
7 m
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Pumpen
>
Gartenpumpen und Hauswasserautomaten
Weitere Suchbegriffe:
ansauggarnitur 7 m
,
ansauggarnitur
,
Pumpe
,
Universalpumpe
,
Gartenpumpe
,
selbstsaugend
,
Hauswasserautomaten
,
Wasserversorgung
,
Rasensprengung
,
Gartenberegnung
,
bewässern
,
befüllen
,
entleeren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansauggarnitur, Kunststoff, 4 m lang
Homa Pumpenfabrik
8522019
ab € 41,37*
Ähnlich
Ansauggarnitur, Messing, 4 m lang
Homa Pumpenfabrik
8522010
ab € 58,13*
Ähnlich
Ansauggarnitur, Messing, 7 m lang
Homa Pumpenfabrik
8522015
ab € 70,03*
Ähnlich
Fußventil mit Edelstahl-Saugkorb, Messing 1"
Homa Pumpenfabrik
208146
ab € 23,19*
Ähnlich
Fußventil mit Edelstahl-Saugkorb, Messing 3/4"
Homa Pumpenfabrik
2008145
ab € 20,55*
Ähnlich
Fußventil mit Saugkorb für Schlagbrunnen, Messing 3/4"
Homa Pumpenfabrik
2008090
ab € 34,38*
Ähnlich
Saugkupplungshälfte, Messing, 1"
Homa Pumpenfabrik
2007227
ab € 36,43*
Ähnlich
Saugkupplungshälfte, Messing, 3/4"
Homa Pumpenfabrik
2007217
ab € 33,05*
Ähnlich
Schlauchtülle Messing R 3/4" x 3/4"
Homa Pumpenfabrik
2007316
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG