Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YPSIFLE elastische Mullbinde PA:CV/CO 8 cm x 4 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
YPSIFLEelastische Mullbinde PA:CV/CO 8 cmx4 m
YPSIFLEelastische Mullbinde PA:CV/CO 8 cmx4 m
Artikel-Nr.:
     415-holt12908S
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12908S
EAN/GTIN:
     4005058129082
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
mullbinde 8 cm x 4 m
mullbinde

Produktbeschreibung:

  • zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken
  • nach DIN 61 634-FB
  • gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung
  • aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle
  • in Folie und Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
8 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Weitere Suchbegriffe: elastische mullbinde
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
100
€ 6,95*
ab € 0,41*
€ 0,50*
1
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,83*
1
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,83*
10 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Rolle
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 0,1025* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
12912S
ab € 0,64*
Sonstiges
Holthaus Medical
12910S
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.