Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YPSIFIX Fixierbinde PA/CO 6 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIFIFixierbinde PA/CO 6 cmx4 m
YPSIFIFixierbinde PA/CO 6 cmx4 m
Artikel-Nr.:
     415-holt12606
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Produktbeschreibung:

  • zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken
  • nach DIN 61 634-FB
  • glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung
  • aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle
  • in Folie und Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
114
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,43*
7 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,35*
€ 0,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 114 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 342 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 456 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Mindestbestellmenge: 114 Stück ( entspricht € 49,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12604
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.