Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cottonelast Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde 12 cmx5 m
Cottonelast Kurzzug-Binde 12 cmx5 m
Artikel-Nr.:
     415-holt11712
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11712
EAN/GTIN:
     4005058117126
Suchbegriffe:
Binde Kurzzug
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Kompressionsbinde Kurzzug

Produktbeschreibung:

  • zur Behandlung von venösen Erkrankungen
  • elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
  • aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
12 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 8,18*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 7,59*
€ 9,76*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 11,57*
10 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 12,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nonne
11706
ab € 3,72*
Ähnlich
Holthaus Medical
11733
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.