Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cottonelast Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde 8 cmx5 m
Cottonelast Kurzzug-Binde 8 cmx5 m
Artikel-Nr.:
     415-holt11708
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11708
EAN/GTIN:
     4005058117089
Suchbegriffe:
Binde Kurzzug
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Kompressionsbinde Kurzzug

Produktbeschreibung:

  • zur Behandlung von venösen Erkrankungen
  • elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
  • aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
8 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
8
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 6,24*
1
€ 4,50*
ab € 5,56*
€ 7,66*
1
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 9,23*
8 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 10,02*
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nonne
11706
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.