Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cottonelast Kurzzug-Binde 6 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde 6 cmx5 m
Cottonelast Kurzzug-Binde 6 cmx5 m
Artikel-Nr.:
     415-holt11706
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11706
EAN/GTIN:
     4005058117065
Suchbegriffe:
Binde Kurzzug
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Kompressionsbinde Kurzzug

Produktbeschreibung:

  • zur Behandlung von venösen Erkrankungen
  • elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
  • aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
10
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 4,79*
1
€ 4,50*
ab € 4,31*
€ 5,96*
1
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,23*
1
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,05*
9 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nonne
11710
ab € 6,13*
Sonstiges
Nonne
11708
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.