Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YPSIDAL color Universalbinde blau 6 cm 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSIDAL color Universalbinde blau 6 cmx5 m
YPSIDAL color Universalbinde blau 6 cmx5 m
Artikel-Nr.:
     415-holt11471
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11471
EAN/GTIN:
     4005058114712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde mittlerer Zug
Dauerelastische Binde
Idealbinde
Kompressionsbinde

Einsatzbereich:

  • ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen

Produktbeschreibung:

  • elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung
  • aus 60% Baumwolle
  • ohne Verbandklammern
  • Farbe: blau
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
6 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, Universalbinde, universalbinde blau, universalbinde, Verbände, Binden, Mullbinden, Idealbinden, Universalbinden, Kurzzug-Binden, Fixierbinden, Polsterbinden, Wundverband, Netzverband, Gipsbinden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
10
€ 6,95*
ab € 13,62*
€ 17,97*
1
€ 4,50*
ab € 16,13*
€ 20,41*
1
€ 4,90*
ab € 20,97*
€ 25,91*
9 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 26,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 179,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11472
ab € 17,29*
Ähnlich
Holthaus Medical
11336T
ab € 11,51*
Ähnlich
Holthaus Medical
11337T
ab € 14,13*
Ähnlich
Holthaus Medical
11333T
ab € 9,55*
Ähnlich
Holthaus Medical
11335T
ab € 9,87*
Ähnlich
Holthaus Medical
11310
ab € 1,59*
Ähnlich
Holthaus Medical
11312
ab € 1,91*
Ähnlich
Holthaus Medical
11306
ab € 1,07*
Ähnlich
Holthaus Medical
11308
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.