Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEMEDIA Idealbinde mit Verbandklammern 12 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temedia Idealbinde
Temedia Idealbinde
Artikel-Nr.:
     415-holt11272VKT
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11272VKT
EAN/GTIN:
     4015811112916
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Idealbinde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Produktbeschreibung:

  • elastische Binde
  • aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • Zellglas + Versandkarton
Weitere Informationen:
Breite:
12 cm
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, dauerelastische binde
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
12
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 4,29*
1
€ 4,50*
ab € 3,85*
€ 5,38*
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 5,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11266VKT
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.