Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YPSIDAL Idealbinde DIN 61 632-W 10 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIDAL Idealbinde DIN 61 632-W 10 cmx5 m
YPSIDAL Idealbinde DIN 61 632-W 10 cmx5 m
Artikel-Nr.:
     415-holt11230
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11230
EAN/GTIN:
     4005058112305
Suchbegriffe:
Binde mittlerer Zug
Dauerelastische Binde
Idealbinde
Kompressionsbinde

Produktbeschreibung:

  • ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen
  • nach DIN 61 632-W
  • elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung
  • Aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • in Folie und Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,963*
€ 2,913*
Lager 415
14
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,46*
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 5,99*
8 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 6,23*
1
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 42 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 48,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11226
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.