Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Warmluftschlauch Typ A 520 mm für Kamingerät K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmluftschlauch Typ A 520 mm für Kamingerät K 80
Warmluftschlauch Typ A 520 mm für Kamingerät K 80
Artikel-Nr.:
     415-heylo1250071
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1250071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimaschlauch
Warmluftschlauch

Warmluftschlauch Typ A 520 mm für Kamingerät K 80

Einsatzbereich:

  • für Direktanschluss an Kamingeräte K 80 und K 100

Produktbeschreibung:

  • Typ A: mit spiralfreiem Ende
  • zur Verbindung mit anderen Schläuchen wird die Verbindungsmuffe heylo1250205 benötigt

Technische Daten:

  • Durchmesser: 520 mm
  • Länge: 7,6 m
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +110°C
  • Farbe: gelb

Lieferumfang

  • 1 Verschlussgurt zur Befestigung des Schlauches am Gerät

Die Verbindungsmuffe ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Ölheizer, Ölheizgerät, Warmlufterzeuger, Heizen, Kamingerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1250205
ab € 40,92*
Zubehör
Heylo
1670009
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG