Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial Ventilator PowerVent 4200 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial Ventilator PowerVent 4200 EX
Axial Ventilator PowerVent 4200 EX
Axial Ventilator PowerVent 4200 EX - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110810
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110810
EAN/GTIN:
     4052228000184
Datenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Transportventilator für explosionsgefährdete Umgebungen zur sicheren und schnellen Absaugung gefährlicher Gase. Für den Einsatz bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Tankanlagen, Tankstellen, in Domschächten und Tanks. Zur Be- und Entlüftung bei Sanierungsarbeiten in kontaminierten Bereichen, in der chemischen Industrie sowie bei Feuerwehreinsätzen.

Spannungen werden durch das Kunststoff-Gehäuse in den Boden abgeleitet. Dadurch wird ein statisches Aufladen und somit gefährliche Funkenbildung verhindert.

Die Abdichtung von Gehäuse und Motor entspricht der hohen Schutzart IP 65 und bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser. Antistatische Schläuche sorgen für sicheren Betrieb.

Produktbeschreibung:

  • Axialventilator explosionsgeschützt mit einer Luftleistung von 2093 m³/h
  • geringer Energieverbrauch
  • Schutz gegen Staub und Wasser durch hohe Schutzklasse IP 65
  • Gehäuse aus robustem Kunststoff
  • praktischer Griff für einfachen Transport
  • max. Stromaufnahme: 3 A
  • Lautstärke: 89 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
381 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
406 mm
Länge:
406 mm
Leistung:
0,56 kW
Luftleistung:
2093 m³/h
Pressung:
314 Pa
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
230 Volt
Typ:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter heylo, axial gebläse, Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.588,51*
€ 3.912,89*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.234,83*
€ 3.916,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.916,58*
€ 4.660,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.729,12*
€ 4.437,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.633,50*
€ 4.323,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.537,88*
€ 4.210,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.323,24*
€ 3.954,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.278,13*
€ 3.900,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.234,83*
€ 3.849,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110827
ab € 2.649,89*
Ähnlich
Heylo
1110823
ab € 415,08*
Ähnlich
Heylo
1110814
ab € 392,22*
Ähnlich
Heylo
1110824
ab € 592,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.