Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klimagerät MultiCool 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät MultiCool 3000
Klimagerät MultiCool 3000
Klimagerät MultiCool 3000 - Anwendungsberiche
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110624
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monoblock Klimagerät

Klimagerät MultiCool 3000

Kühlen, Entfeuchten, Heizen und Lüften - Perfekte Klimakontrolle in Gebäuden mit einer kompakten, integrierten Einheit! Der MultiCool 3000 ist ein Multifunktionsgerät für viele Anwendungen. Er wird hauptsächlich als leistungsfähiger Spot- oder Raumkühler für die Nutzung innerhalb oder außerhalb des Raumes eingesetzt. Außerdem kann der MultiCool 3000 als effizienter Entfeuchter mit hoher Leistung für große Raumvolumen genutzt werden. Wenn gewünscht, ist zusätzlich eine Heizfunktion verfügbar. Anwendungsbereiche: Ergänzende und Not-Kühlung in Computerräumen, Büros und bei Veranstaltungen; Entfeuchtung nach Wasserschäden; und temporäre Zusatzheizung in Gebäuden während der Bauphase.

Produktbeschreibung:

  • hohe Kühlleistung bei 230 Volt
  • Kondensatförderpumpe für die Entfeuchtungsfunktion
  • Raumthermostat im Gerät integriert
  • Schlauchanschlüsse flexibel umsteckbar
  • leistungsfähige Filter für hohe Luftvolumen
  • Monobloc in hochfestem Kunststoffgehäuse für harten Einsatz
  • leichter Transport durch praktischen Griff
  • einfache Bedienung

Technische Daten:

  • Kühlleistung: 3,4 kW
  • Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
  • Stromaufnahme max: 5,7 A
  • Leistungaufnahme: 1,3 kW
  • Entfeuchtungsleistung max. 30°C, 80% r.F: 57 l / 24 h
  • Luftvolumenstrom/Verdampfer: 800 m³/h
  • Luftvolumenstrom/Verflüssiger: 1100 m³/h
  • Abmessung (HxBxT): 1260 x 690 x 850 mm
  • Gewicht: 93 kg
  • Kältemittel Typ: R-410A / 32 OZ, 907 G
Weitere Suchbegriffe: Klimagerät, Messgerät Mini, Messgerät Surveymaster, Messgerät MMS Plus, Messgerät Psyclone, Thermo-Hygrometer, Leckortung-System, Thermometer, Hygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.158,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.452,06*
€ 2.917,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.278,81*
€ 2.711,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,88*
€ 2.569,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kondensatförderpumpe für Kondensationstrockner KT 910 und KT 1210
Heylo
1110551
ab € 252,89*
Ähnlich
Kondensationstrockner BT 450
Heylo
1110628
ab € 1.197,20*
Ähnlich
Kondensationstrockner DryTech 550
Heylo
1110613
ab € 284,53*
Ähnlich
Kondensationstrockner DryTech 650
Heylo
1110614
ab € 346,71*
Ähnlich
Kondensationstrockner DryTech 850
Heylo
1110602
ab € 869,41*
Ähnlich
Kondensationstrockner DryTech 950
Heylo
1110603
ab € 1.055,82*
Ähnlich
Kondensationstrockner KT 1210
Heylo
1110619
ab € 1.333,80*
Ähnlich
Kondensationstrockner KT 1800
Heylo
1110670
ab € 1.407,60*
Ähnlich
Kondensationstrockner KT 910
Heylo
1110618
ab € 1.032,54*
Ähnlich
Kondensationstrockner LGR 2500
Heylo
1110623
ab € 1.851,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG