| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5071938019 Herst.-Nr.: 5071938019 EAN/GTIN: 4042545101442 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany und EU
- in handwerklicher Tradition hergestellt
- grosse Produktvielfalt
- hochwertiges Material
- Qualitätsschlösser
- hochwertige Beschläge
- ergonomischer Griff
Ausstattung: - feststehende Wände
- 8 verstellbare Werkzeughalterungen
- Trageringe
- Schnallriemen
Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 10 Liter | Gewicht: | 1,5 kg | Höhe: | 250 mm | Länge: | 370 mm | Material: | Rindleder | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,66* | € 87,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 82,89* | € 112,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 109,30* | € 118,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|