Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5071188019 Herst.-Nr.: 5071188019 EAN/GTIN: 4042545101381 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugtasche Favorit Basic 7118, hergestellt ausch hochwertigem Rindsleder. Die FAVORIT Werkzeugtaschenkollektion besticht durch universelle Einsatzmöglichkeiten sowie Handlichkeit und eine große Auswahl. Durch eine Vielzahl von Schlaufen und Gummibändern entfällt lästiges Suchen, denn Dein Werkzeug ist stets in der richtigen Position! Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 8 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
- inkl. Schultergurt mit hochwertigen Metallösen
- abschließbar dank Steckschloss
Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 8 Liter | Gewicht: | 1,3 kg | Höhe: | 280 mm | Länge: | 210 mm | Material: | Rindleder | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hepco werkzeugtasche, Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 82,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 82,64* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 60,52* | € 94,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|