Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltasche EASY 15-teilig 680 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rolltasche EASY 15-teilig 680 x 330 mm
Rolltasche EASY 15-teilig 680 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5070151999
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5070151999
EAN/GTIN:
     4042545101565
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
werkzeugrolltasche kunstleder

Produktbeschreibung:

  • ideal für Hobbyhandwerker oder auch Motorradfahrer
  • genügend Steckfächer für nötiges Werkzeug
  • Werkzeug kann platzsparend verstaut werden
  • erhöhte Einsteckfächer

Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
680 mm
Material:
Kunstleder
Typ:
Rolltasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack, Werkzeugtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 12,45*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 17,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.