Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep1050228019 Herst.-Nr.: 1050228019 EAN/GTIN: 4042545100414 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Budget 25 Liter L2 5022. Abschließbarer Koffer passend für Elektriker, Installateure und Monteure, auch super geeigent für Lehrlinge. Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 11 Einsteckfächer + 39 Gummibandschlaufen
- 6 Einsteckfächer + Dokumentenfach A4
- 9 Einsteckfächer + 10 Gummibandschlaufen + 1 Druckknopftasche + 1 Dokumentenfach A4
- Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zum individuellen unterteilen + Abdecktafel mit 5 Gummibandschlaufen und 11 Einsteckfächern
- inkl. Zahlenschloss
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 26 Liter | Gewicht: | 5,5 kg | Höhe: | 370 mm | Länge: | 490 mm | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, meisterkoffer kunststoff, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,50* | € 194,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,59* | € 211,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,90* | € 223,46* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 159,84* | € 239,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 233,59* | € 277,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|