Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0550418019 Herst.-Nr.: 550418019 EAN/GTIN: 4042545100360 |
| | |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Budget 22 Liter M 5041. Abschließbarer Koffer passend für Elektriker, Installateure und Monteure, auch super geeigent für Lehrlinge. Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 21 Einsteckfächer + 15 Gummibandschlaufen + 1 Dokumentenfach A4
- Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zum individuellen unterteilen + Abdecktafel mit 9 Einsteckfächern
Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 23 Liter | Gewicht: | 4,2 kg | Höhe: | 360 mm | Länge: | 490 mm | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,56* | € 143,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,60* | € 143,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,58* | € 151,65* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 113,07* | € 171,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|