Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Installateurtasche POLYTEX 620 x 290 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Installateurtasche POLYTEX 620 x 290 x 310 mm
Profi-Installateurtasche POLYTEX 620 x 290 x 310 mm
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep0058578019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     58578019
EAN/GTIN:
     4042545102487
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
hepco werkzeugtasche
werkzeugtasche

Produktbeschreibung:

  • hochreiss- und abriebfestes Gewebematerial
  • modernes Design
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • extrem geringes Gewicht
  • robuste Reissverschlüsse aus dem Outdoorbereich
  • intelligente Detaillösungen
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 15 kg

Ausstattung:

  • durchlaufende Metallschiene oben
  • Moosgummi-Tragegriff
  • Tasche komplett abdeckbar
  • Tragemulde
  • robuste Kunststoffgleitschienen
  • aussen: 2 große, verschließbare Einschubtaschen sowie 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen, 2 große Klettverschlüsse (z.B. Befestigung von Wasserwaage), Tragegurt
  • innen: 18 kleine Einsteckfächer, 13 mittelgroße Einsteckfächer, 5 große Einsteckfächer
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
56 Liter
Gewicht:
3,2 kg
Höhe:
310 mm
Länge:
620 mm
Material:
Polytex
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz, Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 83,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,81*
€ 106,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.