Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0058538019 Herst.-Nr.: 58538019 EAN/GTIN: 4042545102449 |
| | |
|
| | |
| Große Werkzeug-Universaltasche 32 ltr. 5853. ie aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Egal ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschen erledigen hervorragend ihren Job! Produktbeschreibung: - hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- modernes Design
- vielseitige EInsatzmöglichkeiten
- extrem geringes Gewicht
- robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- intelligente Detaillösungen
- getestet im PROFI Dauereinsatz bis 15 kg
Ausstattung: - extrem robuster Gummiboden
- außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
- innen 12 Einsteckfächer
- mit Reißverschluss komplett verschließbar
- Tragegriff und Tragegurt
Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 32 Liter | Gewicht: | 2 kg | Höhe: | 230 mm | Länge: | 440 mm | Material: | Polytex | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,26* | € 53,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,11* | € 53,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,07* | € 59,27* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,57* | € 62,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|