| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0055308019 Herst.-Nr.: 55308019 EAN/GTIN: 4042545100506 |
| | |
|
| | |
| Chicago Case Trolley Werkzeugkoffer 52 Liter M 5530. Ein MUSS für jeden Profi-Anwender! Die Chicago Case Kofferserie vereint alle Features eines zeitgemäßen Werkzeugkoffers: Stauraum, Funktionalität, Robustheit, also perfekt für den Profieinsatz. Egal, wie Du den Chicago Case einsetzen möchtest, ob als universell einsetzbarer Werkzeugkoffer, oder als Leerkoffer mit Schaumstoffeinsatz zum Transport von schwerem Gerät, er passt sich jeder Aufgabe perfekt an. Alle Chicago Case Produkte werden serienmäßig mit Trolley und Klappgriffen ausgeliefert. So schonst Du deinen Rücken und kannst dich unbeschwert samt Koffer bewegen. Produktbeschreibung: - Made in USA
- flugtauglich und bruchsicher
- Scharnier über die gesamte Kofferbreite bietet extreme Stabilität
- Ausbuchtungen sichern Griff und Beschläge vor Stössen
- arretierbares, extralanges Trolleysystem
- kugelgelagerte Leichtlaufrollen
- extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen
- Army-prooved
- hochwertige Schlösser mit TSA Funktion
- zusätzliches Zahlenschloss und zusätzliche Vorrichtung für Vorhängeschloss
- automisch abklappbare Griffe
- extrem stabiler, speziell gehärteter und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Rahmen zig-fach mit Schale vernietet
- Verspannmöglichkeit für Zusatztaschen auf dem Koffer
- geschraubter Griff und Schlösser
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 45 kg
- mit integriertem Rollensystem
Ausstattung: - 11 Einsteckfächer + 39 Gummibandschlaufen
- 9 Einsteckfächer + 10 Gummibandschlaufen + 1 Druckknopftasche + 1 Dokumentenfach A4
- Trolleysystem mit Kugelgelagerten Rollen
- TSA Schlösser
Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 53 Liter | Gewicht: | 8 kg | Höhe: | 420 mm | Länge: | 510 mm | Material: | HDPE | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,00* | € 464,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,48* | € 465,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 398,04* | € 472,74* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,70* | € 596,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|