Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer D: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer Ø 40 mm
Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer Ø 40 mm
Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer Ø 40 mm, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller28667
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28667
EAN/GTIN:
     4010159286671
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 40mm
fliesenbohrer

Produktbeschreibung:

  • Einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit/in Bohrfutter mit Sechskant-Aufnahme
  • für Dachziegel, Feinsteinzeug, Granit, Hartbrandfliesen, Marmor und Wandfliesen
  • höchste Lebenserwartung in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug
  • keine separate Kühlung notwendig – trocken einsetzbarer Diamantbohrer
  • Diamantschicht ist durch integrierte Paraffinemulsion geschützt (bis Ø 12 mm)
  • mit Durchbohren der Fliesen auf Betonbohrer wechseln
  • einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit
  • Achtung: Der Einsatz einer Zentrierhilfe wird empfohlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
40 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Typ:
Diamant-Bohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer heller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,50*
€ 82,98*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 123,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,95*
Ähnlich
Heller
28660 2
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.