Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer D: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer Ø 6 mm
Cera Expert Highspeed Feinsteinzeugbohrer Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller28660
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28660
EAN/GTIN:
     4010159286602
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Dachziegel, Feinsteinzeug, Granit, Hartbrandfliesen, Marmor und Wandfliesen
  • höchste Lebenserwartung in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug
  • keine separate Kühlung notwendig – trocken einsetzbarer Diamantbohrer
  • Diamantschicht ist durch integrierte Paraffinemulsion geschützt (bis Ø 12 mm)
  • mit Durchbohren der Fliesen auf Betonbohrer wechseln
  • einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit
  • Achtung: Der Einsatz einer Zentrierhilfe wird empfohlen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Feinstein
Gewinde:
M14
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 24,56*
€ 27,88*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 26,1046*
€ 32,6485*
€ 3,95*
ab € 33,99*
€ 38,25*
€ 4,50*
ab € 34,61*
€ 38,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,6485*
€ 37,8723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 34,1736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,1215*
€ 32,6209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,1046*
€ 30,2813
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28674
ab € 11,08*
Ähnlich
Heller
29616
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.