| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller28546 Herst.-Nr.: 28546 EAN/GTIN: 4010159285469 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - höhere Lebensdauer durch innovatives Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge
- reduzierter Profilverschleiß über die komplette Nutzungsdauer
- reduzierte Arbeitszeit durch verbesserte
- höherer Komfort dank niedriger Vibrationen-Energieübertragung
- höchste Robustheit durch verschleißfeste Materialgüte
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-max | Länge: | 350 mm | Schneidenbreite: | 25 mm | Typ: | Flachmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abtragen, EnDuro, Flachmeissel, Heller, Meißel, SDS-max, SDS-plus, Spatenmeissel, Spitzmeissel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 14,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,63* | € 16,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,23* | € 17,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,17* | € 17,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 18,48* | € 27,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|