Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Mehrzweck-Lochsäge 60 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 60 x 100 mm
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 60 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25950
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25950
EAN/GTIN:
     4010159259507
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für alle Gewerke optimal: versenkt Dosen & Rohre blitzschnell
  • universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
  • lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden
  • exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
60 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
100 mm
Typ:
Lochsäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,25*
€ 26,94*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 28,78*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 28,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 31,50*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,20*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,87*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,51*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,78*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,90*
Ähnlich
Heller
25945
ab € 13,38*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 22,23*
Ähnlich
Heller
25951
ab € 21,47*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.