Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Mehrzweck-Lochsäge 40 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 40 x 100 mm
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 40 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25948
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25948
EAN/GTIN:
     4010159259484
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 40mm
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für alle Gewerke optimal: versenkt Dosen & Rohre blitzschnell
  • universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
  • lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden
  • exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
40 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
100 mm
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 40mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 21,76*
1 Tag
17
4
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,16*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 23,33*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 18,99*
€ 25,54*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 23,37*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,53*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,52*
Ähnlich
Heller
25947 7
ab € 14,91*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.