Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiamondWizard Dosensenker 82 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DiamondWizard Dosensenker 82 x 90 mm
DiamondWizard Dosensenker 82 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24553
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24553
EAN/GTIN:
     4010159245531
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Produktbeschreibung:

  • bestens geeignet für Einsatz in hoch verdichtetem Kalksandstein, feuchtem Kalksandstein und allen Mauerwerkstypen
  • für die professionelle Installation von Steck- und Abzweigdosen
  • extrem belastbare High-End-Diamantschneiden
  • schneller Bohrmehlabtransport und reduzierte Klemmwirkung dank innovativem Bohrkörper mit Wizard-Wendel
  • Anti-Vibration für eine schnelle und optimale Zentrierung
  • Segmente: 4
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
82 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
90 mm
Typ:
Dosensenker
Weitere Suchbegriffe: diamant bohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 116,62*
€ 144,37*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 131,74*
€ 180,85*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 182,09*
€ 226,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27217
ab € 55,29*
Ähnlich
Heller
24552 4
ab € 104,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.