Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flachmeißel 25 x 400 mm, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Flachmeißel 25 x 400 mm, 5er Pack
SDS-max Flachmeißel 25 x 400 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     415-heller22881
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22881
EAN/GTIN:
     4010159228817
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel

Produktbeschreibung:

  • für gezielte Brechwirkung sowie sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten und Durchbrüche
  • hohe Nutzungsdauer dank verschleißfestem Werkzeugstahl und speziell entwickelter Härte-Strahl-Technik
  • stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Länge:
400 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, hand-flachmeißel 400mm, flachmeißel sds, abtragen, Beton, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Flügelmeißel, Heller, Hohlmeißel, Kanalmeißel, Meißel, meißeln, Mörtelmeißel, SDS-max, SDS-plus, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stein, stemmen, Zahnmeißel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,826*
€ 17,246*
7 Tage
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 124,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,246*
€ 20,52274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,456*
€ 19,58264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,046*
€ 19,09474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,644*
€ 18,61636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,436*
€ 17,17884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,826*
€ 14,07294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21003 4
ab € 13,49*
Ähnlich
Heller
23379
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.