Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Doppelendbohrer 3 x 46 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super-Doppelendbohrer 3 x 46 mm
HSS-G Super-Doppelendbohrer 3 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21408
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21408
EAN/GTIN:
     4010159214087
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer 3mm
doppelendbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Karosserie und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher
  • doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
11 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
3 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
46 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Doppelendbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.