Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 9,8 x 133 mm, 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 9,8 x 133 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 9,8 x 133 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21339
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21339
EAN/GTIN:
     4010159213394
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
87 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
9,8 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
133 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,10*
€ 185,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,37*
€ 182,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,95*
€ 172,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,27*
€ 159,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,21*
€ 151,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,42*
€ 134,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,95*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.