Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 3,2 x 65 mm, 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 3,2 x 65 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 3,2 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21273
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21273
EAN/GTIN:
     4010159212731
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
36 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
3,2 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,95*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,49*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.