Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 1,8 x 46 mm, 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 1,8 x 46 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 1,8 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21259
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21259
EAN/GTIN:
     4010159212595
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
22 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
1,8 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
46 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,22*
€ 38,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,95*
Ähnlich
Heller
21408
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.