Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 1,4 x 40 mm, 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 1,4 x 40 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 1,4 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21255
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21255
EAN/GTIN:
     4010159212557
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
18 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
1,4 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,14*
€ 38,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,03*
Ähnlich
Heller
18001 6
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.