Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 1,0 x 36 mm, 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 1,0 x 36 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 1,0 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21251
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21251
EAN/GTIN:
     4010159212519
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
14 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
1 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
34 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.