Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,3 x 38 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,4 x 40 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,4 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21124
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21124
EAN/GTIN:
     4010159211246
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
  • im Quadropack
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
18 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
1,3 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
38 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.