Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flachmeißel 25 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max Flachmeißel 25 x 280 mm
SDS-max Flachmeißel 25 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21003
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21003
EAN/GTIN:
     4010159210034
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 280mm
flachmeißel sds

Produktbeschreibung:

  • für gezielte Brechwirkung sowie sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten und Durchbrüche
  • hohe Nutzungsdauer dank verschleißfestem Werkzeugstahl und speziell entwickelter Härte-Strahl-Technik
  • stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Länge:
280 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,55*
€ 21,57*
6 Tage
83
€ 6,99*
ab € 29,00*
€ 39,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
23379
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.