Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProConcrete Betonbohrer 8 x 120 mm in 10er Öko-Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ProConcrete Betonbohrer 8 x 120 mm in Öko-Box
ProConcrete Betonbohrer 8 x 120 mm in Öko-Box
Artikel-Nr.:
     415-heller19477
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19477
EAN/GTIN:
     4010159194778
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm heller

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein
  • hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel
  • überzeugende Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger „Twinmax-G2“ Wendel
  • spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberfläche garantiert gute Bruchfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
120 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,57*
€ 70,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,14*
€ 68,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,50*
€ 63,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,01*
€ 59,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,57*
€ 55,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19451
ab € 33,39*
Ähnlich
Heller
19475
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.