| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller19084 Herst.-Nr.: 19084 EAN/GTIN: 4010159190848 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Bleche, Eisen, Gusseisen, Balken, Weichholz und Isolier-/Dämmstoffe
- schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung
- saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung
- bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte
- Gewinde: 1/2“ – 20
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll x 20 | Arbeitslänge: | 32 mm | Ausführung: | Bi-Metall | Durchmesser: | 60 mm | Einsatzzweck: | Bleche | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 10,49* | € 14,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,00* | € 18,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,48* | € 18,48* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 12,61* | € 19,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 14,96* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|