Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Stahlbohrer Quadropack 1,9 x 46 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-R Stahlbohrer Quadropack 1,9 x 46 mm
HSS-R Stahlbohrer Quadropack 1,9 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18459
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18459
EAN/GTIN:
     4010159184595
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen
  • Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten
  • zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
22 mm
Ausführung:
HSS-R
Durchmesser:
1,9 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
46 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.