Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProStone Steinbohrer 6 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProStone Steinbohrer 6 x 100 mm
ProStone Steinbohrer 6 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18020
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18020
EAN/GTIN:
     4010159180207
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm

Produktbeschreibung:

  • optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk
  • ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
  • schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
  • hohe Standzeit aufgrund stabiler Hartmetall-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
60 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
100 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 1,97*
1 Tag
56
1
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,98*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,23*
€ 2,11*
6 Tage
56
1
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 5,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,04*
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.