Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProStone Steinbohrer 5 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProStone Steinbohrer 5 x 150 mm
ProStone Steinbohrer 5 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller18019
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18019
EAN/GTIN:
     4010159180191
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm

Produktbeschreibung:

  • optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk
  • ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
  • schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
  • hohe Standzeit aufgrund stabiler Hartmetall-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
110 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
150 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 1,91*
€ 3,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.