Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 34 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 34 x 90 mm
Forstnerbohrer 34 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller12041
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12041
EAN/GTIN:
     4010159120418
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer

Produktbeschreibung:

  • ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen
  • gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
  • garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe
  • mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
  • Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
34 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
90 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Forstnerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,21*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.