Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Forstnerbohrer 22 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 22 x 90 mm
Forstnerbohrer 22 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller12034
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12034
EAN/GTIN:
     4010159120340
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm

Produktbeschreibung:

  • ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen
  • gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
  • garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe
  • mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
  • Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
22 mm
Einsatzzweck:
Holz
Einsteckende:
Rundschaft
Länge:
90 mm
Norm DIN:
DIN 7483
Typ:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: heller forstnerbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 10,98*
€ 12,53*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 12,3569*
€ 15,5977*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5977*
€ 18,0933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,155*
€ 16,4198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3523*
€ 15,4887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3569*
€ 14,334
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29226
ab € 8,04*
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.