Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller12032 Herst.-Nr.: 12032 EAN/GTIN: 4010159120326 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen
- gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden
- garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe
- mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren
- Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 50 mm | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 18 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 90 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Forstnerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,56* | € 17,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,46* | € 17,69* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,94* | € 18,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,11* | € 32,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,55* | € 48,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|