Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecksenker 90°, 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufstecksenker 90°, 3 x 25 mm
Aufstecksenker 90°, 3 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller11857
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11857
EAN/GTIN:
     4010159118576
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
heller aufstecksenker
aufstecksenker

Produktbeschreibung:

  • für saubere Absenkungen auch in hartem Material
  • gleichzeitig auch als Tiefenanschlag zu verwenden
  • Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
  • 5-Schneidengeometrie
  • Senkwinkel ermöglicht exaktes Versenken von Schrauben
  • Senkwinkel: 90°
  • Außen-Ø: 15 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
16 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
3 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22583
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.